ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ

ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ - マックス[手袋]ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ - マックス[手袋]ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ - マックス[手袋]ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ - マックス[手袋]

ステンレス鋼入りで丸鋸刃・笹刈刃対応の作業性に優れた防護具です。

用途刈り払い機作業時に。サイズフリー材質繊維部:ナイロン、防護材:ステンレス鋼仕様撥水加工トラスコ品番836-5414質量(kg)1全長(cm)342018年トラスコ掲載ページ6 0283内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576348MT551
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする