曜日別特売

耐熱ミトン マックパワー300クリーン

耐熱ミトン マックパワー300クリーン - マックス[手袋]
(1件のレビュー)

優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維イザナス[[R下]]を使用しています。

用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。イエローサイズフリー全長(cm)35耐熱温度(℃)300トラスコ品番836-5430厚さ(mm)0.6質量(g)230入数(双)1中指長(cm)9材質(裏)人工皮革材質(表)ポリエステル、ポリウレタン手のひらまわり(cm)302018年トラスコ掲載ページ6 0837内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576585MT723
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576585
2020-05-21
用途: 乾燥機より製品を取り出す。
インテグリス・ジャパン株式会社製造業

思ったより繊維が硬く握る事が出来ないが、熱の影響は受けない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする