マルイチ
PP板
強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です。
用途
重量物の搬入搬出時に。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89576673
PP-512
1
2
¥
13,886
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89576682
PP-536
0.91
1.82
¥
11,658
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500