マルイチ
導電板 カイロン
精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。
用途
精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。
仕様
クリーンルーム基準適合品
材質
ポリプロピレン(PP)、カーボン
電気抵抗値
10[[の4-6乗]]Ω
表面
エンボス加工
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89576795
CILON-512
1
2
855-9302
10.2
¥
22,020
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89576804
CILON-536
0.91
1.82
855-9301
8.4
¥
18,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89576777
CILON-312
1
2
855-9300
6.1
¥
21,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89576786
CILON-336
0.91
1.82
855-9299
5
¥
17,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。