ひっかけクランプ プレートタイプ

ひっかけクランプ プレートタイプ - マルサ

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。
ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。
太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。

用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6218材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)430タイププレートタイプ(固定側)奥行(mm)1392018年トラスコ掲載ページ9 1073内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576926HMP
1,070
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする