曜日別特売

ひっかけクランプ リングタイプ

ひっかけクランプ リングタイプ - マルサひっかけクランプ リングタイプ - マルサひっかけクランプ リングタイプ - マルサ
(13件のレビュー)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。

用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6217長さ(mm)51寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)420タイプリングタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89576935HMR0.098スチール、クロメートメッキ
1,070
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576935
2023-05-09
用途: 水平親綱
株式会社長尾興業

親綱のフックが ひっかけクランプの幅に 入るのか?と
心配していましたが ゆとりでした。

対象商品 : 89576935
2022-12-08
用途: 防護ネットの設置
KATO建設業・工事業

単管上部にくっ付けてロープを通し、ロープを引き網を巻き上げて設置するのに都合がよい。いちいち、梯子で上る必要が無くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 89576935
2022-11-16
用途: ワイヤー張り時
株式会社小川建設業・工事業

大変簡素的ですが、ワイヤー張るときに固定出来て良いと思います。

対象商品 : 89576935
2021-06-29
用途: コン柱に足場鋼管を取り付けるときに

ハムのアンテナを立てるために、コン柱に足場鋼管を固定する必要がありました。腕木にチェーンブロックを取り付け、この商品を足場鋼管に取り付けて引き上げました。フックが安定して取り付けられ安全な作業ができました。

対象商品 : 89576935
2021-04-24
用途: ブランコ作成

林の中で立木を利用した孫達の遊び場でブランコ作成には、単管横木に確実に固定できるので安全に製作出来ると思い利用した所位置決めも楽で一人で出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 89576935
2022-02-25
用途: 防鳥ネットのワイヤーロープ 通し
農・林・水産業

このタイプのフックは、ホームセンターなどで良く見ます。
価格が安く品質も問題ありませんでした。

1が参考にしています
2021-07-15
用途: 単管足場組み立て時
建設業・工事業

手っ取り早く安全対策が取れて良かったです。
親綱を張るのにも使えます。

対象商品 : 89576935
2020-11-12
用途: 養生ネットワイヤーの筋張
ホームプランニング

テンションクランプと一緒に購入。筋張した7mmワイヤーが中間で弛まない様にワイヤー通しとして使用。思った通りに弛み無く綺麗に張ることが出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする