ミツギロン
ミニコーン
高さが450mmと、持ち運びに便利なミニタイプのコーンです。
コーンの先端に55Φmmの穴があります。
用途
工事現場に限らず各種イベントに。
トラスコ品番
829-0851
幅(mm)
295
サイズ
295×295(mm)高さ450mm/上部カット部分55mmΦ(内径)
質量(g)
600
2018年トラスコ掲載ページ
6 1288
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89577312
MC-W
ポリエチレン(PE)
ホワイト
無地
ミニ
450
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください