曜日別特売

ドリルねじシンワッシャー ステン

ドリルねじシンワッシャー ステン - MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステン - MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステン - MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステン - MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステン - MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステン - MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステン - MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステン - MIYAGAWA

頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。

用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
全18種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89577328STP4213-PC11セット(26本)-4×13
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577337STP4216-PC11セット(23本)-4×16
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577346STP4219-PC11セット(20本)-4×19
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577355STP4225-PC11セット(18本)-4×25
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577364STP4230-PC11セット(16本)-4×30
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577373STP4235-PC11セット(15本)-4×35
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577382STP4240-PC11セット(13本)-4×40
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577398STP4250-PC11セット(11本)-4×50
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
89577407STP48100-PC11セット(4本)-5×100
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577416STP4819-PC11セット(16本)-5×19
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577425STP4825-PC11セット(14本)-5×25
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577434STP4835-PC11セット(11本)-5×35
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577443STP4845-PC11セット(10本)-5×45
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
89577452STP4850-PC11セット(9本)-5×50
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
89577468STP4860-PC11セット(8本)-5×60
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577477STP4870-PC11セット(6本)-5×70
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577486STP4880-PC11セット(5本)-5×80
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
24849389STP4870-PC1【ワケあり】1セット(6本)※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)5×70
オープン559
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする