ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン

ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン - MIYAGAWA

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。
アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。

用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89577547NPP4210-PC11セット(36本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-165246.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89577556NPP4213-PC11セット(35本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-165350.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89577565NPP4216-PC11セット(31本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-165451.8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89577574NPP4219-PC11セット(28本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-165553.1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89577583NPP4225-PC11セット(24本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-165652.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89577592NPP4230-PC11セット(21本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-165753.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577608NPP4235-PC11セット(17本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-165849.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577617NPP4240-PC11セット(15本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-165949.1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577626NPP4250-PC11セット(13本)ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイトM4ナベ856-166051.8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする