MIYAGAWA
ドリルねじナベ ステン
(1件のレビュー)
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途
板金工事・角波等金属外壁取付に。
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
最大適合板厚(mm)
頭部形状
材質
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89577635
SPP3510-PC1
1セット(40本)
M3.5
2.3
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1771
32
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577644
SPP3513-PC1
1セット(36本)
M3.5
2.3
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1772
33.7
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577653
SPP3516-PC1
1セット(34本)
M3.5
2.3
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1773
36.7
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
89577662
SPP3519-PC1
1セット(30本)
M3.5
2.3
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1774
36.3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577678
SPP4210-PC1
1セット(34本)
M4
2.3
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1775
43.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
89577687
SPP4213-PC1
1セット(31本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1776
44
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
89577696
SPP4216-PC1
1セット(28本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1777
44.9
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
89577705
SPP4219-PC1
1セット(25本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1778
45.8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
89577714
SPP4225-PC1
1セット(22本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1779
49.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
89577723
SPP4230-PC1
1セット(19本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1780
49.3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577732
SPP4235-PC1
1セット(16本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1781
47.1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577748
SPP4240-PC1
1セット(16本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1782
52.8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577757
SPP4245-PC1
1セット(13本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1783
47.4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577766
SPP4250-PC1
1セット(12本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1784
48
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577775
SPP4255-PC1
1セット(11本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1785
47.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577784
SPP4260-PC1
1セット(10本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1786
47.7
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577793
SPP4270-PC1
1セット(8本)
M4
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1787
43
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577802
SPP4813-PC1
1セット(22本)
M5
3.2
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1788
43.7
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577818
SPP4816-PC1
1セット(19本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1789
42.1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
89577827
SPP4819-PC1
1セット(19本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1790
47.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
89577836
SPP4825-PC1
1セット(16本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1791
48.4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
89577845
SPP4830-PC1
1セット(14本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1792
51.1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577854
SPP4835-PC1
1セット(13本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1793
50.7
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577863
SPP4840-PC1
1セット(11本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1794
48
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577872
SPP4845-PC1
1セット(11本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1795
53.9
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577888
SPP4850-PC1
1セット(10本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1796
53.3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577897
SPP4860-PC1
1セット(8本)
M5
4.0
ナベ
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
856-1797
46
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください