MIYAGAWA
ステン板対応ドリルねじナベ GRX
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途
ステンレス部材の締結に。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状
ナベ
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0467
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89577906
GPX4213-PC1
1セット(27本)
856-1591
38.4
8
3
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89577915
GPX4216-PC1
1セット(25本)
856-1592
41
8
3
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89577924
GPX4219-PC1
1セット(24本)
856-1593
45.9
8
3
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
89577933
GPX4225-PC1
1セット(20本)
856-1594
44.6
8
3
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
89577942
GPX4235-PC1
1セット(16本)
856-1595
46.8
8
3
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577958
GPX4816-PC1
1セット(18本)
856-1596
40.5
9.3
3.5
4.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89577967
GPX4819-PC1
1セット(17本)
856-1597
44.4
9.3
3.5
4.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577976
GPX4825-PC1
1セット(14本)
856-1598
43.7
9.3
3.5
4.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89577985
GPX4835-PC1
1セット(12本)
856-1599
47.6
9.3
3.5
4.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください