曜日別特売

ドリルねじナベ細目 ステン

ドリルねじナベ細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじナベ細目 ステン - MIYAGAWA

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。
ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。

用途薄鋼板の取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0463
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89577994SPF4010-PC11セット(31本)856-176543.11.6
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89578003SPF4013-PC11セット(25本)856-176636.52.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89578012SPF4016-PC11セット(23本)856-1767412.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89578028SPF4019-PC11セット(21本)856-1768422.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89578037SPF4025-PC11セット(18本)856-1769442.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89578046SPF4030-PC11セット(16本)856-177044.42.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする