曜日別特売

高耐食ドリルねじナベ MRX

高耐食ドリルねじナベ MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじナベ MRX - MIYAGAWA

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。

用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。頭部形状ナベ材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
最大適合板厚(mm)
トラスコ品番
質量(g)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89578055PX42-10-PC11セット(35本)M42.3856-166142.283
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578064PX42-13-PC11セット(33本)M43.2856-166246.983
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578073PX42-16-PC11セット(31本)M43.2856-166350.883
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89578082PX42-19-PC11セット(29本)M43.2856-166455.483
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89578098PX42-25-PC11セット(25本)M43.2856-16655783
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89578107PX42-30-PC11セット(21本)M43.2856-166654.383
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578116PX48-16-PC11セット(22本)M54.0856-166751.19.33.5
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89578125PX48-19-PC11セット(20本)M54.0856-166852.29.33.5
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89578134PX48-25-PC11セット(17本)M54.0856-166953.69.33.5
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89578143PX48-30-PC11セット(16本)M54.0856-167057.69.33.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578152PX48-35-PC11セット(14本)M54.0856-167155.59.33.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする