MIYAGAWA
高耐食ドリルねじ皿 MRX
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途
耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0469
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
ねじの呼び
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89578168
JFX42-13-PC1
1セット(41本)
特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1815
47.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578177
JFX42-16-PC1
1セット(36本)
特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1816
48
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578186
JFX42-19-PC1
1セット(33本)
特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1817
49.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578195
JFX42-25-PC1
1セット(27本)
特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1818
53.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください