高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX

高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX - MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX - MIYAGAWA

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。

用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0471
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89578353MX009-35AW-PC11セット(5本)856-163934
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
89578362MX009-45AW-PC11セット(4本)856-164032.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578378MX009-65AW-PC11セット(3本)856-164133
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578536MX009-35-PC11セット(6本)856-163633.2
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89578545MX009-45-PC11セット(5本)856-163734.4
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
89578554MX009-65-PC11セット(4本)856-163840.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする