MIYAGAWA
ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。
座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途
座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
ねじの呼び
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89578563
NFP4210-PC1
1セット(41本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1643
37
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
89578572
NFP4213-PC1
1セット(38本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1644
37.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578588
NFP4216-PC1
1セット(34本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1645
43.7
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578597
NFP4219-PC1
1セット(30本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1646
42
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578606
NFP4225-PC1
1セット(25本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1647
45.8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578615
NFP4230-PC1
1セット(23本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1648
50.9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578624
NFP4235-PC1
1セット(19本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1649
48.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578633
NFP4240-PC1
1セット(17本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1650
49.9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578642
NFP4250-PC1
1セット(14本)
ステンレス(SUS305相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1651
50.7
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください