MIYAGAWA
ドリルねじ皿 ステン
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途
座ぐりが施してある部材の締結に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
皿
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0464
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89578658
SFP3510-PC1
1セット(40本)
856-1693
23.1
6.7
2.4
1.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89578667
SFP3513-PC1
1セット(36本)
856-1694
25.6
6.7
2.4
2.3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578676
SFP3516-PC1
1セット(34本)
856-1695
27.9
6.7
2.4
2.3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578685
SFP3519-PC1
1セット(30本)
856-1696
30
6.7
2.4
2.3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578694
SFP4210-PC1
1セット(32本)
856-1697
28.9
8.0
2.7
1.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578703
SFP4213-PC1
1セット(31本)
856-1698
34.6
8.0
2.7
2.8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578712
SFP4216-PC1
1セット(28本)
856-1699
31.5
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578728
SFP4219-PC1
1セット(24本)
856-1700
32.1
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578737
SFP4225-PC1
1セット(22本)
856-1701
38.7
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578746
SFP4230-PC1
1セット(19本)
856-1702
39.4
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578755
SFP4235-PC1
1セット(16本)
856-1703
38.9
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578764
SFP4240-PC1
1セット(14本)
856-1704
40.8
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578773
SFP4245-PC1
1セット(13本)
856-1705
42.6
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578782
SFP4250-PC1
1セット(12本)
856-1706
42.1
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578798
SFP4260-PC1
1セット(10本)
856-1707
43
8.0
2.7
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578807
SFP4813-PC1
1セット(22本)
856-1708
36.1
10
3.3
3.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578816
SFP4816-PC1
1セット(20本)
856-1709
35
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578825
SFP4819-PC1
1セット(19本)
856-1710
39
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
89578834
SFP4825-PC1
1セット(16本)
856-1711
41.6
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578843
SFP4830-PC1
1セット(14本)
856-1712
41.7
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578852
SFP4835-PC1
1セット(13本)
856-1713
44.6
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578868
SFP4840-PC1
1セット(11本)
856-1714
43.6
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578877
SFP4845-PC1
1セット(11本)
856-1715
48.7
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578886
SFP4850-PC1
1セット(10本)
856-1716
47.8
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
89578895
SFP4860-PC1
1セット(8本)
856-1717
46.4
10
3.3
4.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください