MIYAGAWA
ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン
座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途
耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0464
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
ねじの呼び
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89578947
SBW4228-PC1
1セット(20本)
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1685
35.7
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578956
SBW4232-PC1
1セット(17本)
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1686
35.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578965
SBW4237-PC1
1セット(14本)
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1687
34.8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578974
SBW4245-PC1
1セット(11本)
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1688
33.4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578983
SBW4250-PC1
1セット(10本)
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M4
856-1689
33.8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578992
SBW4845-PC1
1セット(9本)
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M5
856-1690
40.8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579008
SBW4860-PC1
1セット(7本)
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M5
856-1691
41.3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579017
SBW4870-PC1
1セット(6本)
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
皿
M5
856-1692
38.4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください