曜日別特売

ドリルねじ皿小頭並目 ステン

ドリルねじ皿小頭並目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭並目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭並目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭並目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭並目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭並目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭並目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭並目 ステン - MIYAGAWA

通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。
ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。

用途サッシの取付に。ねじの呼びM4材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
最大適合板厚(mm)
材質
頭部形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89579026S6C4210-PC11セット(37本)M41.2ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-167220.7
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579035S6C4213-PC11セット(33本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-167324.3
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
89579044S6C4216-PC11セット(29本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-167426.4
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579053S6C4219-PC11セット(26本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-167529
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579062S6C4225-PC11セット(22本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-167634.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579078S6C4230-PC11セット(19本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-167735.6
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579087S6C4235-PC11セット(16本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-167835.7
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
89579096S6C4240-PC11セット(15本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-167939.4
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4653:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする