曜日別特売

ドリルねじ皿小頭細目 ステン

ドリルねじ皿小頭細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭細目 ステン - MIYAGAWAドリルねじ皿小頭細目 ステン - MIYAGAWA

通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。
ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。

用途サッシの取付に。ねじの呼びM4材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.65適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
最大適合板厚(mm)
材質
頭部形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89579105S6F4010-PC11セット(33本)M41.2ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-168018.6
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89579114S6F4013-PC11セット(29本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-168121.4
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89579123S6F4016-PC11セット(26本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-168224.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89579132S6F4019-PC11セット(23本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-168328.1
オープン
559
615(税込)
当日出荷
89579148S6F4025-PC11セット(20本)M42.3ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト856-168433.4
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする