曜日別特売

薄板専用ドリルねじナベ バリスター

薄板専用ドリルねじナベ バリスター - MIYAGAWA

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。

用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。トラスコ品番856-1642質量(g)44.7頭部径(Φmm)8.0頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)2018年トラスコ掲載ページ2 0471内容量1セット(33本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89579157MX112-13-PC1特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイトM4ナベ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1948:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする