MIYAGAWA
ステン板対応ドリルねじ六角 GRX
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途
ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
2 0467
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89579744
GHX4819-PC1
1セット(16本)
856-1583
48.4
M5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89579753
GHX4825-PC1
1セット(14本)
856-1584
50.2
M5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579762
GHX4835-PC1
1セット(12本)
856-1585
53
M5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579778
GHX4845-PC1
1セット(10本)
856-1586
53.4
M5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579787
GHX6319-PC1
1セット(9本)
856-1587
47.7
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579796
GHX6325-PC1
1セット(8本)
856-1588
50
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
89579805
GHX6335-PC1
1セット(7本)
856-1589
54.4
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579814
GHX6345-PC1
1セット(6本)
856-1590
55.7
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください