ムーヴ・オン
透明衛生マスク マスクリアエコノ専用交換フィルム
マスクリアエコノ専用の交換フィルムです。
両面曇り止め加工です。
用途
食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに。
飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。
理美容室・エステサロンなどの美容業界に。
医療・介護施設などに。
入数(枚)
10
トラスコ品番
855-9009
セット内容
交換フィルム×10枚
材質
本体:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
47
2018年トラスコ掲載ページ
6 0222
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89580024
M-ECONOFILM-10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください