曜日別特売

ERコレットシステム ホルダー

ERコレットシステム ホルダー - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー - MRA(ムラキリアルアドバンス)

深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。

仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
シャンク
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89580076MRA-ERH08.1010000.5~5.010818-8412116.262
13,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580085MRA-ERH11.1610000.5~7.016818-8413116.2132
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
89580094MRA-ERH11.1614000.5~7.016818-8414156.6184
15,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580103MRA-ERH16.2010000.5~10.020818-8415126.6208
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
89580112MRA-ERH16.2016000.5~10.020818-8416186.6310
18,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580128MRA-ERH20.2010001.5~13.020818-8417140224
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89580137MRA-ERH20.2018001.5~13.020818-8418220340
19,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする