MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER8ナット
トラスコ品番
818-8419
全長(mm)
10.8
質量(g)
3
規格
ER8
ねじ径
M10×0.75
適合レンチ
MRA-ERR08M
外径(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89580146
MRA-ERN08M
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください