MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER11ナット
トラスコ品番
818-8420
全長(mm)
11.3
質量(g)
6
規格
ER11
ねじ径
M13×0.75
適合レンチ
MRA-ERR11M
外径(mm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89580155
MRA-ERN11M
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください