MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER16ナット
トラスコ品番
818-8421
全長(mm)
18.0
質量(g)
16
規格
ER16
ねじ径
M19×1.0
適合レンチ
MRA-ERR16M
外径(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89580164
MRA-ERN16M
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください