MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER20ナット
トラスコ品番
818-8422
全長(mm)
19.0
質量(g)
28
規格
ER20
ねじ径
M24×1.0
適合レンチ
MRA-ERR20M
外径(mm)
28
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89580173
MRA-ERN20M
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください