MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER8コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様
DIN6499、ISO15488
全長(mm)
13.5
質量(g)
2.5
規格
ER8
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
8.5
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89580225
MRA-ERC08.0100
0.5~1.0
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89580234
MRA-ERC08.0150
1.0~1.5
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580243
MRA-ERC08.0200
1.5~2.0
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580252
MRA-ERC08.0250
2.0~2.5
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580268
MRA-ERC08.0300
2.5~3.0
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89580277
MRA-ERC08.0350
3.0~3.5
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
89580286
MRA-ERC08.0400
3.5~4.0
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89580295
MRA-ERC08.0450
4.0~4.5
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580304
MRA-ERC08.0500
4.5~5.0
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください