曜日別特売

ERコレットシステム ER11コレット

ERコレットシステム ER11コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)
(1件のレビュー)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。

仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89580313MRA-ERC11.01000.5~1.0
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
89580322MRA-ERC11.01501.0~1.5
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
89580338MRA-ERC11.02001.5~2.0
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
89580347MRA-ERC11.02502.0~2.5
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580356MRA-ERC11.03002.5~3.0
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89580365MRA-ERC11.03503.0~3.5
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89580374MRA-ERC11.04003.5~4.0
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89580383MRA-ERC11.04504.0~4.5
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89580392MRA-ERC11.05004.5~5.0
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89580408MRA-ERC11.05505.0~5.5
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89580417MRA-ERC11.06005.5~6.0
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89580426MRA-ERC11.06506.0~6.5
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89580435MRA-ERC11.07006.5~7.0
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89580313
2018-11-29
用途: 細線の切削
有限会社 エレクトロデザイン

機械加工は専門ではないので、中国製を使っていましたが、精度がいまいちなので購入してみました。中国製と比べれば 5☆なんですが、以下のことで減点しました。
・汚れているパッケージのものが届いた。
・コレットの切り込み内に金属の切り屑が たくさん入ったまま。
 メタルダストがあったら 精度 5μm以下になるはずない。台湾製だからですか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする