MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER16コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様
DIN6499、ISO15488
全長(mm)
27.5
質量(g)
22.5
規格
ER16
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020
内容量
1個
全11種類を絞り込む
把握径(Φmm)
選択してください
0.5~1.0
1.0~1.5
1.5~2.0
2.0~3.0
3.0~4.0
4.0~5.0
5.0~6.0
6.0~7.0
7.0~8.0
8.0~9.0
9.0~10.0
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89580444
MRA-ERC16.0100
0.5~1.0
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580453
MRA-ERC16.0150
1.0~1.5
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
89580462
MRA-ERC16.0200
1.5~2.0
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
89580478
MRA-ERC16.0300
2.0~3.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89580487
MRA-ERC16.0400
3.0~4.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89580496
MRA-ERC16.0500
4.0~5.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
89580505
MRA-ERC16.0600
5.0~6.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89580514
MRA-ERC16.0700
6.0~7.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89580523
MRA-ERC16.0800
7.0~8.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89580532
MRA-ERC16.0900
8.0~9.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89580548
MRA-ERC16.1000
9.0~10.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください