MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER16コレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
把握径(Φmm)
6.0~7.0
0.5~1.0
1.0~1.5
1.5~2.0
2.0~3.0
3.0~4.0
4.0~5.0
5.0~6.0
6.0~7.0
7.0~8.0
8.0~9.0
9.0~10.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89580514
品番
MRA-ERC16.0700
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
把握径(Φmm)
6.0~7.0
仕様
DIN6499、ISO15488
トラスコ品番
818-8363
全長(mm)
27.5
質量(g)
22.5
規格
ER16
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020