曜日別特売

ERコレットシステム ER25コレット

ERコレットシステム ER25コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。

仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89580672MRA-ERC25.02001.5~2.0
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580688MRA-ERC25.03002.0~3.0
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89580697MRA-ERC25.04003.0~4.0
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89580706MRA-ERC25.05004.0~5.0
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580715MRA-ERC25.06005.0~6.0
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89580724MRA-ERC25.07006.0~7.0
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580733MRA-ERC25.08007.0~8.0
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89580742MRA-ERC25.09008.0~9.0
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580758MRA-ERC25.10009.0~10.0
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89580767MRA-ERC25.110010.0~11.0
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580776MRA-ERC25.120011.0~12.0
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89580785MRA-ERC25.130012.0~13.0
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580794MRA-ERC25.140013.0~14.0
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580803MRA-ERC25.150014.0~15.0
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580812MRA-ERC25.160015.0~16.0
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする