曜日別特売

ERコレットシステム ER32コレット

ERコレットシステム ER32コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレット - MRA(ムラキリアルアドバンス)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。

仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020内容量1個
全18種類を絞り込む
把握径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89580828MRA-ERC32.03002.0~3.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580837MRA-ERC32.04003.0~4.0
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580846MRA-ERC32.05004.0~5.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580855MRA-ERC32.06005.0~6.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580864MRA-ERC32.07006.0~7.0
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580873MRA-ERC32.08007.0~8.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580882MRA-ERC32.09008.0~9.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580898MRA-ERC32.10009.0~10.0
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580907MRA-ERC32.110010.0~11.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580916MRA-ERC32.120011.0~12.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580925MRA-ERC32.130012.0~13.0
5,300
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
89580943MRA-ERC32.150014.0~15.0
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580952MRA-ERC32.160015.0~16.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580968MRA-ERC32.170016.0~17.0
5,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580977MRA-ERC32.180017.0~18.0
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580986MRA-ERC32.190018.0~19.0
5,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89580995MRA-ERC32.200019.0~20.0
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89580934MRA-ERC32.140013.0~14.0
5,300
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする