曜日別特売

ゼムニューモータ 前方排気タイプ

ゼムニューモータ 前方排気タイプ - ムラキ

人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。
高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。
高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。

用途
各種金型の精密仕上げ。
金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。
木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。
溶接後の面仕上げ。
空気消費量(L/min)150仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89581178M-100
64,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする