曜日別特売

エアグラインダ スーパーロングタイプ

エアグラインダ スーパーロングタイプ - MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スーパーロングタイプ - MRA(ムラキリアルアドバンス)

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。

用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89581187MRA-PG290L500
47,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする