MRA(ムラキリアルアドバンス)
エアグラインダ ヘッドアングル90°低速タイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。
安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番
818-7127
全長(mm)
180
質量(kg)
0.7
摘要
ヘッドアングル90°低速タイプ
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0498
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89581196
MRA-PG50210LS
¥
26,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください