曜日別特売

鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I

鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I - ヤナギ研究所鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I - ヤナギ研究所

洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。
環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。

用途
工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。
漏油処理、油膜処理に。
液性中性トラスコ品番855-0168材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤容量(L)18荷姿希釈倍率52018年トラスコ掲載ページ9 0131繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89582867BU-10-K
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする