ユーエイキャスター
アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)
アルミホイール、ウレタン
トラスコ品番
858-0570
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン
質量(kg)
7
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0688
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583113
AUJ-250
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください