曜日別特売

ねじ込みキャスターS付自在車

ねじ込みキャスターS付自在車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 - ユーエイキャスター
(3件のレビュー)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。

型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583147LT-50RS-M8-145030M81468ゴム
オープン
429
472(税込)
当日出荷
89583165LT-50NS-M8-145030M81468ナイロン
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: テーブルの足に
サービス業

去年の春位に道具置きにするのに安価の折り畳みのテーブルを購入したのですが、やはりパチ物で少し使用しただけで 使用しないで置いていたのですが、今年になってからやはり道具置きに使用する為にグラツキを木材とボルトで補強して使用出来る様にしたのですが、足に付いているゴムカバーだと駄目なのでキャスターを付ける為に購入した次第です、やはり移動するのが大変良く成りました、これで思う様に使用出来ます。

対象商品 : 89583147
2023-04-13
用途: 完キャリーに使用
Hiroサービス業

数年使ってタイヤが劣化して割れてしまったので、取り替える為に購入しました。4個取り替えても新たに購入するよりはるかに安くすんでたすかりました。

対象商品 : 89583147
2018-11-26
用途: 移動看板メンテナンス
サンエムサービス

移動看板のキャスターのボルト部分が折れたため交換です。安価ですので、今後は定期的な交換(ボルトが折れる前に)を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする