曜日別特売

コーナーキャスター 自在

コーナーキャスター 自在 - ユーエイキャスター

軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

トラスコ品番858-0573材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)5072018年トラスコ掲載ページ2 0746内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583174SGC-100EL
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする