曜日別特売

アジャスター付キャスター 自在

アジャスター付キャスター 自在 - ユーエイキャスター

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。

材質(車輪)ナイロントラスコ品番858-0584材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)310ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0799内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583192E-50BN-AF-YAKI50
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする