ユーエイキャスター
低床式重荷重用キャスター固定
大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583217
UHR-50MC
858-0578
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:MCナイロン
0.55
2 0794
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583226
UHR-65MC
858-0579
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:MCナイロン
1
2 0794
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583235
UHR-75MC
858-0580
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:MCナイロン
1.06
2 0794
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583244
UHR-50PB
858-0581
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:フェノール樹脂
0.55
2 0798
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583253
UHR-65PB
858-0582
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:フェノール樹脂
1
2 0798
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583262
UHR-75PB
858-0583
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:フェノール樹脂
1.06
2 0798
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583278
UHR-50GFB
858-0575
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
0.55
2 0792
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583287
UHR-65GFB
858-0576
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
1
2 0792
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89583296
UHR-75GFB
858-0577
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
1.06
2 0792
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください