(1件のレビュー)

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

用途機械カバー、養生用シートなど。形状ロールタイプ耐久性約1年引張強度縦683N/5cm、横600N/5cmブルー材質ポリエチレン(PE)仕様ハトメなし長さ(m)100厚さ#30002018年トラスコ掲載ページ6 1604内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
幅(m)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583305BS09100R0.9×1000.913.4835-4727
26,812
15,980
17,578(税込)
当日出荷
89583348BS18100R1.8×1001.826.8835-4731
43,002
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583305
2019-03-13
用途: 通路の養生

消耗品の使用には全く問題なくコストパフォーマンスに優れています。
モノタロウブランドで1800mmより幅の広い物の取り扱いをラインナップに是非増やして頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする