曜日別特売

#3000ブルーシート

#3000ブルーシート - ユタカメイク#3000ブルーシート - ユタカメイク#3000ブルーシート - ユタカメイク#3000ブルーシート - ユタカメイク

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

用途機械カバー、養生用シートなど。ブルー材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径12mm)形状折りたたみタイプ厚さ#30002018年トラスコ掲載ページ6 1604内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583314BS-1015835-472823.1
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
89583323BS-1515835-472934.7
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89583332BS-1520835-473046.2
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89583357BS-2020835-473261.7
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする