ユタカメイク
ポリエステルロープ万能パック
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途
各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番
829-1196
質量(g)
690
2018年トラスコ掲載ページ
6 1679
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583524
KSN630
6
30
ポリエステル
白
バンド掛巻
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください