ユタカメイク
沈子コードドラム巻
仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。
重さが均等で網成りが良い商品です。
用途
刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。
線径(mm)
5
色
黒
長さ(m)
100
材質
ポリエステル、鉛
仕様
ドラム巻
トラスコ品番
829-1189
質量(kg)
6
包装形態
ドラム巻
2018年トラスコ掲載ページ
6 1678
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583533
PRIN-60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください