ユニセイキ
平型ストレートエッヂ A級
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1330
仕様
研磨仕上げ
材質
特殊工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
精度(μm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89584075
SEH-1200
1200
60
22.0
4
¥
123,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89584084
SEH-1500
1500
72
25.0
6
¥
152,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89584093
SEH-2000
2000
85
30.0
12
¥
250,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。