曜日別特売

超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 1500kg用

超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 1500kg用 - ヨドノ

国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。
旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。
高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。

用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタントラスコ品番809-4063材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)9.9ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89584398HDUJ150TL150
92,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする