ヨドノ
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー・旋回ロック付
リーズナブルで高荷重です。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途
一般重量物搬送用
材質(車輪)
FCホイール、ウレタン
トラスコ品番
809-4066
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン
質量(kg)
12.8
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0807
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89584468
SDUJ250STTL
250
¥
86,250
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください